Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO50-XL

  • ERIKS:11670199
  • Fabrikant:4012802803341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 230,36/ stukexcl. btw

€ 278,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
275 mm
Hoogte
143 mm
Hoogte as
75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
212 mm
Lager
GNE50-XL-KRR-B
Behuizing
SAO10