Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO40-XL

  • ERIKS:11670198
  • Fabrikant:4012802803372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
220 mm
Hoogte
116 mm
Hoogte as
60 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Lager
GNE40-XL-KRR-B
Behuizing
SAO08