€ 148,20/ stukexcl. btw
€ 179,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RSAO |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 210 mm |
Hoogte | 106 mm |
Hoogte as | 56 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 160 mm |
Lager | GNE35-XL-KRR-B |
Behuizing | SAO07 |