Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO30-XL

  • ERIKS:11670196
  • Fabrikant:4012802803419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,84/ stukexcl. btw

€ 164,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
180 mm
Hoogte
95 mm
Hoogte as
50 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
140 mm
Lager
GNE30-XL-KRR-B
Behuizing
SAO06