Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RSAO100-XL-I

  • ERIKS:11670195
  • Fabrikant:4012802809053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.393,52/ stukexcl. btw

€ 1.686,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RSAO
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Lengte
440 mm
Hoogte
280 mm
Hoogte as
145 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
375 mm
Lager
GNE100-KRR-B
Behuizing
GG.SAO20