Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RPB30-XL

  • ERIKS:24027550
  • Fabrikant:4012802792362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,56/ stukexcl. btw

€ 78,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
117.5 mm
Hoogte
66.1 mm
Dynamisch draaggetal
14100 N
Statisch draaggetal
8300 N