€ 57,65/ stukexcl. btw
€ 69,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 117.5 mm |
Hoogte | 66.1 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | RAE25-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH62-BT |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |