€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 98.4 mm |
Hoogte | 50.1 mm |
Hoogte as | 25.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76 mm |
Lager | RAE17-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH47-BT |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |