€ 440,40/ stukexcl. btw
€ 532,88incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 290 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hoogte as | 89 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 232 mm |
Lager | GE80-KRR-B |
Behuizing | GG.ASE16 |