€ 146,09/ stukexcl. btw
€ 176,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 200 mm |
Hoogte | 115 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 158 mm |
Lager | GE50-KRR-B-FA125.5 |
Behuizing | GG.ASE10-N-FA125.1 |