Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RASE45-XL-FA125

  • ERIKS:11835453
  • Fabrikant:4012802822465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,64/ stukexcl. btw

€ 158,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
45 mm
Lengte
192 mm
Hoogte
107 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
GE45-KRR-B-FA125.5
Behuizing
GG.ASE09-FA125.1