€ 61,31/ stukexcl. btw
€ 74,19incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GE30-KRR-B |
Behuizing | GG.ASE06-N |
€ 64,37/ stukexcl. btw
€ 77,89incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026