€ 82,17/ stukexcl. btw
€ 99,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 158 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Lager | GE30-KRR-B-FA125.5 |
Behuizing | GG.ASE06-N-FA125.1 |