Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RASE20-XL-N-FA125

  • ERIKS:11670052
  • Fabrikant:4012802811834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,89/ stukexcl. btw

€ 73,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
20 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Lager
GE20-KRR-B-FA125.5
Behuizing
GG.ASE04-E-N-FA125.1