Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RASE120-XL

  • ERIKS:11670050
  • Fabrikant:4012802795141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.529,79/ stukexcl. btw

€ 1.851,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
120 mm
Lengte
440 mm
Hoogte
265 mm
Hoogte as
135 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
358 mm
Lager
GE120-XL-KRR-B
Behuizing
ASE24