Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RASE100-XL

  • ERIKS:11670049
  • Fabrikant:4012802795158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 979,10/ stukexcl. btw

€ 1.184,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100 mm
Lengte
380 mm
Hoogte
225 mm
Hoogte as
115 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
308 mm
Lager
GE100-XL-KRR-B
Behuizing
ASE20