€ 77,40/ stukexcl. btw
€ 93,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PBS |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 106 mm |
Hoogte as | 22.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.5 mm |
Lager | RAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH80-PBS |