€ 65,12/ stukexcl. btw
€ 78,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PBS |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 94.4 mm |
Hoogte as | 55 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 127 mm |
Lager | RAE35-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH72-PBS |