€ 40,75/ stukexcl. btw
€ 49,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PBS |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 66.8 mm |
Hoogte as | 33.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Lager | RAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH47-PBS |