Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PBS15-XL

  • ERIKS:23524302
  • Fabrikant:4012802793109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PBS
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
123.8 mm
Hoogte
59.6 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
RAE15-XL-NPP-B
Behuizing
GEH40-PBS