€ 38,47/ stukexcl. btw
€ 46,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PBS |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 123.8 mm |
Hoogte | 59.6 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | RAE12-XL-NPP-B |
Behuizing | GEH40-PBS |