Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PB25-XL

  • ERIKS:11669923
  • Fabrikant:4012802792881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PB
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
56.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
86 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Behuizing
GEH52-BT
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N