Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PB20-XL

  • ERIKS:11669922
  • Fabrikant:4012802792904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,52/ stukexcl. btw

€ 44,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PB
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
98.4 mm
Hoogte
50.1 mm
Hoogte as
25.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
RAE20-XL-NPP-B
Behuizing
GEH47-BT
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N