Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PASE60-XL-N-I

  • ERIKS:11670320
  • Fabrikant:4012802838121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
140 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Lager
GRAE60-NPP-B
Behuizing
GG.ASE12-N