Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PASE45-XL-FA125

  • ERIKS:11835340
  • Fabrikant:4012802822502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,08/ stukexcl. btw

€ 146,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
45 mm
Lengte
192 mm
Hoogte
107 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Lager
GRAE45-NPP-B-FA125.5
Behuizing
GG.ASE09-FA125.1