Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PASE35-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11669908
  • Fabrikant:4012802809749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,79/ stukexcl. btw

€ 106,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Corrotect®
Asdiameter
35 mm
Lengte
163 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Lager
GRAE35-NPP-B-FA125.5
Behuizing
GG.ASE07-N-FA125.1