€ 87,96/ stukexcl. btw
€ 106,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 163 mm |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Lager | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.ASE06-TV |