Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PASE25-XL-N

  • ERIKS:11670317
  • Fabrikant:4012802838985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,98/ stukexcl. btw

€ 56,85incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
103 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
ASE05
Alternatieven

€ 45,62/ stukexcl. btw

€ 55,20incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026