Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging PASE25-N-FA106

  • ERIKS:24027250
  • Fabrikant:4012802801705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,09/ stukexcl. btw

€ 65,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm