€ 68,77/ stukexcl. btw
€ 83,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Corrotect® |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 65.5 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Behuizing | GEH.ASE04-TV |