Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging LASE50-XL-N

  • ERIKS:14185311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,61/ stukexcl. btw

€ 161,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
200 mm
Hoogte
115 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
158 mm
Lager
GE50-XL-KLL-B
Behuizing
ASE10