€ 121,08/ stukexcl. btw
€ 146,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | LASE |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 192 mm |
Hoogte | 107 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Lager | GE45-XL-KLL-B |
Behuizing | ASE09 |