Eriks
INA

INA Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging LASE40-XL-N-I

  • ERIKS:13560448
  • Fabrikant:4012802798319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,73/ stukexcl. btw

€ 121,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
LASE
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
179 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
138 mm