Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RANE40-XL-NPP

  • ERIKS:14176767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,18/ stukexcl. btw

€ 170,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RANE..-NPP
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
43.8 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging