Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RALE25-XL-NPP

  • ERIKS:23195580
  • Fabrikant:4012802782035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,39/ stukexcl. btw

€ 34,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RALE..-NPP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
25.5 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging