Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RALE20-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23196031
  • Fabrikant:4012802787115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,39/ stukexcl. btw

€ 31,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RALE..-NPP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
24.5 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging