Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE60-XL-NPP

  • ERIKS:23195930
  • Fabrikant:4012802795325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,34/ stukexcl. btw

€ 128,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
53.1 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging