Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE50-XL-NPP-FA106-OSE

  • ERIKS:14176894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,77/ stukexcl. btw

€ 83,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging