Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE30-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23195560
  • Fabrikant:4012802787375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
35.8 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging