Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE20-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23196078
  • Fabrikant:4012802787498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging