Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE20-XL-NPP

  • ERIKS:14176887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,87/ stukexcl. btw

€ 32,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging