Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE15-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23195693
  • Fabrikant:4012802787290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,73/ stukexcl. btw

€ 29,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
28.6 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging