Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE15-NPP

  • ERIKS:14176886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,73/ stukexcl. btw

€ 29,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
28.6 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging