€ 86,68/ stukexcl. btw
€ 104,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PE |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 45.3 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |