€ 75,29/ stukexcl. btw
€ 91,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PE |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |