€ 64,13/ stukexcl. btw
€ 77,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PE |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 37.3 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |