Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging PE25-XL

  • ERIKS:23195564
  • Fabrikant:4012802801958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PE
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging