€ 46,85/ stukexcl. btw
€ 56,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PE |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 31.5 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 13.6 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |