Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E70-XL-KRR

  • ERIKS:11669762
  • Fabrikant:4012802794526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,70/ stukexcl. btw

€ 254,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
66.1 mm
Breedte buitenring
28 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging