Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E50-XL-KRR

  • ERIKS:11669760
  • Fabrikant:4012802784022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,36/ stukexcl. btw

€ 96,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
62.8 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging